※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLK-32×30-SUS セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01745433 SLK-32×30-SUS セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01745433

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745433 品番 SLK-32×30-SUS
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)20 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)14 寸法h(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)12 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM6×P1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01745415
2026-01-31
用途:
スーパーカブのサイドカバー留めボルト
金融・保険業

カブのサイドカバーボルトがドライバーが無いと外せないが、これならワンタッチ。

対象商品:
01745485
2022-11-29
用途:
プレートランマーに

ミナト プレートコンパクター MPC-501Lの 折りたたみ式ハンドルの片方のボルトが使用中に抜けてしまい その代わりとして 購入
長さもこのサイズでピッタリだし こちらの方が締め込みも緩める時もやり易い

対象商品:
01745485
2020-04-20
用途:
クランプレバー交換

凄く手にしっかり馴染み、頻繁に締め緩めするのに手首がいたみません。

対象商品:
01745433
2019-06-24
用途:
自転車脱着式カゴ取り付け
製造業

自転車のカゴを脱着式にするため、ノブ付きボルトを使ってみました。工具なくても締め付けでき良さそうなので買い足すつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする