※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745555
品番
SLK-32-T
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
20
寸法d(Φmm)
14
寸法h(mm)
10
寸法l(mm)
9
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
9
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
9
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M6×P1.0