※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745582
品番
SLK-63-T
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63
寸法H(mm)
40
寸法d(Φmm)
26
寸法h(mm)
21
寸法l(mm)
23
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
23
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
60
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M12×P1.75