※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-100 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745643 SN-100 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745643

平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745643 品番 SN-100
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類平型 材質鋳鉄FC200 質量(kg)0.58 寸法d(mm)30 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)9 寸法h(mm)15 スポーク数3 寸法D100 寸法R40 寸法H25 寸法L25
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする