※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-140 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745668 SN-140 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745668

平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745668 品番 SN-140
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類平型 材質鋳鉄FC200 質量(kg)1.36 寸法d(mm)35 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)13 寸法h(mm)17 スポーク数3 寸法D140 寸法R58 寸法H30 寸法L30
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする