※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-150 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745677 SN-150 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745677

平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745677 品番 SN-150
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類平型 材質鋳鉄FC200 質量(kg)1.36 寸法d(mm)38 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)16 寸法h(mm)18 スポーク数3 寸法D150 寸法R62 寸法H34 寸法L33
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする