※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
平型ハンドル車 SN(握りネジなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745695
品番
SN-180
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
平型
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
1.51
寸法d(mm)
38
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
16
寸法h(mm)
20
スポーク数
3
寸法D
180
寸法R
76
寸法H
36
寸法L
35
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。