※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-315 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745756 SN-315 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745756

平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745756 品番 SN-315
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類平型 材質鋳鉄FC200 質量(kg)7.15 寸法d(mm)57 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)20 寸法h(mm)29 スポーク数5 寸法D315 寸法R138 寸法H48 寸法L46
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする