※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-450 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745783 SN-450 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所) 01745783

平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745783 品番 SN-450
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
種類平型 材質鋳鉄FC200 質量(kg)15.48 寸法d(mm)75 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)21 寸法h(mm)36 スポーク数5 寸法D450 寸法R200 寸法H54 寸法L54
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする