※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
平型ハンドル車 SN(握りネジなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745792
品番
SN-500
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種類
平型
材質
鋳鉄FC200
質量(kg)
16.48
寸法d(mm)
78
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
21
寸法h(mm)
36
スポーク数
5
寸法D
500
寸法R
225
寸法H
53
寸法L
53
注意
※握りネジMはない商品となります。寸法図は握りネジM付となりますので、ご注意ください。