※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャーステンレス SPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1.5
寸法S(mm)
1.3
注文コード
01746438
品番
SPS-4-D
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法S
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M4×P0.7
ストローク(mm)
1.5
質量(g)
0.8
寸法d(mm)
1.5
寸法S(mm)
1.3
仕様
min./max.(N)4.5/16.0
材質
(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
寸法l(mm)
1.5
材質(ボディ)
ステンレスSUS303
寸法F
0.6
材質(ピン)
白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
15