※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-4×30-B クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所) 01746666 SR-4×30-B クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所) 01746666

クランプレバー(おねじ) SR

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)30 注文コード01746666 品番SR-4×30-B
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は取付穴径・取付長など368種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)14 寸法H(mm)22 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)37 寸法L(mm)30 寸法R(mm)45 寸法S(mm)9 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法l(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)30 回し半径(mm)45 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数16 ブラック 質量(g)33〜38 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01747585
2019-05-30
用途:
バイスの固定用に
その他業種

バイスの固定用ハンドルをこれに交換、より使いやすくなりました。

対象商品:
01747698
2015-11-02
用途:
高さ調整の締付けクランプ
製造業

レバー位置が任意に調整できるので狭いスペースに最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする