曜日別特売
SRFL-5×30-S クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所) 01753456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFL-5×30-S クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所) 01753456
SRFL-5×30-S クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所) 01753456

クランプレバーフラット SRFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付長(mm)30注文コード01753456品番SRFL-5×30-S
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
寸法MM5×P0.8歯数16シルバー質量(g)33~38寸法L(mm)30形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー寸法H(mm)22回し半径(mm)45寸法S(mm)8寸法D(mm)14表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法l(mm)4寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法H1(mm)33取付部おねじ寸法R(mm)45材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする