曜日別特売
SRS-4×10-B ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所) 01758584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRS-4×10-B ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所) 01758584
SRS-4×10-B ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所) 01758584

ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付長(mm)10注文コード01758584品番SRS-4×10-B
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法D(mm)14寸法H(mm)22寸法H1(mm)33寸法H2(mm)37寸法L(mm)10寸法R(mm)45寸法S(mm)9寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)10回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16ブラック質量(g)33~38表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01759388
2022-10-11
用途: 機械部品固定として

熱のかかる機械部品の固定に使用。
以前まではプラ製のレバーを使用していたが、熱にて変形していました。
金属製により、溶解することが無く重宝しました。

対象商品 : 01759975
2018-10-21
用途: 赤道儀の緯度微動調整用ボルトと交換しました。
サービス業

レバーの長さも丁度良く工具レスになり、ステンレスなので錆無い点が良いです。

対象商品 : 01759607
2018-02-04
用途: 魚探振動子ポール用に

魚探振動子のポールに使いやすいモノが無かったので自作してみました。キャンディボルトやノブボルトでは締め付け切れなかったのですが、ハンドルが長いので力を入れてしっかり止められてます。後は実使用時に満足な結果がえられればよいのですが。その意味があるので今は☆4つにしてます。

対象商品 : 01759738
2015-06-14
用途: 部品の位置決めロックとして使用

食品製造用機器に使用した。
洗浄が完全である様にレバー、及び取り付け部は、凸凹(溝等)無き事が望ましい。

対象商品 : 01759774
2015-02-24
用途: 回転防止のストッパーに使用
東洋化学設備工業株式会社

噛み合いが外れず、任意位置での固定が出来なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする