ネコソギクイックプロFL

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード01760326 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最速で散布翌日から枯れ始め、根までしっかり枯らす、水で薄めて使う除草剤。
畑や果樹園、あぜ道にも使える。スギナや竹を枯らしたい時にも。広範囲の雑草を枯らすのに最適。
丸めて捨てられる軟包材入りの大容量サイズ。

成分グリホサートイソプロピルアミン塩(アミノ酸系)、ピラフルフェンエチル(ダイアゾール系) 農林水産省登録第(号)21593 毒劇区分普通物 散布面積(m2)1250〜12500(約379〜3787坪) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物水田作物、果樹類(キウイフルーツ、パイナップル除く)、かんきつ、大根、キャベツ、はくさい、ねぎ、たまねぎ、えだまめ、大豆 農耕地/非農耕地農耕地用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51178417
2021-08-05
用途:
笹 竹の除草

効き目は抜群みたいですけど、笹竹 駆除の希釈倍数が解らなかった。
約2倍に薄めて 噴霧したら枯れてきた。

対象商品:
51178417
2021-04-07
用途:
家周りの除草
医療・福祉・介護関連業

撒きやすく手間はかからない。効果はまだわからないので、星4つにした。

対象商品:
51178417
2020-09-27
用途:
雑草除去

以前使用していた物が終売の為、他を探していたところ、こちらを見付けました。今回は薄めるタイプなので本体が軽く小さくなりました。
枯らす物によって自由に濃度を変えれるのは面倒ですが、便利です。

対象商品:
51178417
2019-08-01
用途:
休耕農地の除草
農・林・水産業

多種除草剤を使用してきたが即効性が抜群で期待以上です。あとは効果がどの程度があるのか。満足できれば今後は当製品を中心に使用するつもりです。

対象商品:
51178417
2018-07-11
用途:
草刈り後の処置

前回と同じメーカーさんで使用してみました。

3日後に枯れてきて、そのまま持続するようです。

希釈タイプですので、コストパフォーマンスに優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51178417
2018-08-02
用途:
除草

散布して2、3日位で雑草が弱り始め、1週間後位には完全に枯れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする