※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
シャフトスリーブ SS,SS-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766494
品番
SS-8-S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
14
寸法d(mm)
8
寸法h(mm)
3.5
寸法L
17
寸法S(mm)
4.2
質量(g)
14
仕様
適用インジケータ-SDP04