※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
シャフトスリーブ SS,SS-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766528
品番
SS-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
20
寸法d(mm)
12
寸法h(mm)
4.5
寸法L
20
寸法S(mm)
5.5
質量(g)
31
仕様
適用インジケータ-SDP09-N