※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-14 シャフトスリーブ SS,SS-S MIYOSHI(小西製作所) 01766537 SS-14 シャフトスリーブ SS,SS-S MIYOSHI(小西製作所) 01766537

シャフトスリーブ SS,SS-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01766537 品番 SS-14
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
材質鋼材SUM22 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜 寸法D20 寸法d(mm)14 寸法h(mm)4.5 寸法L20 寸法S(mm)5.5 質量(g)25 仕様適用インジケータ-SDP09-N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする