※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ステンレス筒型握り SSG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
18
10
12
15
18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766598
品番
SSG-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS303
寸法M
M12×P1.75
質量(g)
370
寸法d(mm)
18
寸法l(mm)
15
寸法D
25
寸法L
100