※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR-10 ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所) 01766625 SSR-10 ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所) 01766625

ステンレス筒型回転握り SSR

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01766625 品番 SSR-10
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法d(mm)17 寸法l(mm)12 寸法l1(mm)10 材質ステンレスSUS303 質量(g)150 寸法D22 寸法F13 寸法L70 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01766634
2022-12-14
用途:
回転ハンドルに取り付け
農・林・水産業

重量感があり耐久性は良さそう。回転もスムーズに回る。

対象商品:
01766634
2019-05-05
用途:
丸いハンドルの握りに使用しました。
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

以前取り付けて在った握りは、握り部がプラスチック製でサビと凍結で破損して、すべてSUSの貴社の製品で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする