※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STK-30-N スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所) 01766783 STK-30-N スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所) 01766783

スターノブ(めねじ) STK-N

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01766783 品番 STK-30-N
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)23 寸法d(Φmm)15 寸法d1(Φmm)14 寸法h(mm)10 寸法l(mm)- 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)- ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)12 取付部めねじ(段付) 質量(g)10 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01766774
2020-08-26
用途:
設備に使用する蝶ネジの代替品として
製造業

蝶ネジより、手に馴染み易く作業度向上。スペースの問題で他社製品より小さくて選択。満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする