※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ(めねじ) STK-N
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01766808
品番
STK-50-N
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
32
寸法d(Φmm)
19
寸法d1(Φmm)
19
寸法h(mm)
14
寸法l(mm)
-
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
-
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
20
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
34
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M10×P1.5