STK-30-NT スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01766826

STK-30-NT スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01766826
STK-30-NT スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01766826

スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
内容量1個注文コード01766826品番STK-30-NT
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法D(Φmm)32寸法H(mm)23寸法d(Φmm)15寸法d1(Φmm)10寸法h(mm)10寸法l(mm)10ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)10取付部めねじ(段付)質量(g)7種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01766826
2021-09-21
用途: 代替品に
その他業種

破損した有名メーカーのキャリアのめねじを探していました。メーカー品は値段がお高いのですが、モノタロウさんで同じ物があり大変助かりました。

対象商品 : 01766826
2017-01-17
用途: 折畳み自転車のクイック

折畳み自転車のクイックレバーをこちらの物へ変更しました
使えるか不安でしたが問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする