スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01766835 品番 STK-40-NT
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)27 寸法d(Φmm)17 寸法d1(Φmm)12 寸法h(mm)12 寸法l(mm)12 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)12 取付部めねじ(段付) 質量(g)6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM8×P1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01766826
2021-09-21
用途:
代替品に
その他業種

破損した有名メーカーのキャリアのめねじを探していました。メーカー品は値段がお高いのですが、モノタロウさんで同じ物があり大変助かりました。

対象商品:
01766826
2017-01-17
用途:
折畳み自転車のクイック

折畳み自転車のクイックレバーをこちらの物へ変更しました
使えるか不安でしたが問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする