※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STK-50-NT スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01766844 STK-50-NT スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01766844

スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01766844 品番 STK-50-NT
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)32 寸法d(Φmm)19 寸法d1(Φmm)15 寸法h(mm)14 寸法l(mm)14 ねじの呼びM10 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)14 取付部めねじ(段付) 質量(g)10 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01766826
2021-09-21
用途:
代替品に
その他業種

破損した有名メーカーのキャリアのめねじを探していました。メーカー品は値段がお高いのですが、モノタロウさんで同じ物があり大変助かりました。

対象商品:
01766826
2017-01-17
用途:
折畳み自転車のクイック

折畳み自転車のクイックレバーをこちらの物へ変更しました
使えるか不安でしたが問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする