ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01767228 品番 SUSBA-40×10
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法h(mm)21 寸法l(mm)20 材質ステンレス鋼SUS303 寸法D40 質量(g)250 表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ) 寸法H37 寸法MM10×P1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01767237
2024-06-18
用途:
傾斜面への脚部

ミリネジなので扱い易く、またネジ長さをボルトで調整出来るので非常に有難い。

対象商品:
01767185
2024-06-12
用途:
打診棒の先端
建設業・工事業

先端を交換できる形に改良して使っていますが大変良い使用感です。

対象商品:
01767228
2019-08-08
用途:
飾り物として
卸売・小売業

作業にも関係有りませんが飾り物として購入してしまいました。
大変きれいな仕上がりで、毎日見てるだけでもうきうきします。
釣りの時はステンレス石鹸して役にたってます。

1人が参考にしています
対象商品:
01767212
2016-11-17
用途:
新商品の部品
製造業

既製品で探していたので、価格納期も満足して使用している。

対象商品:
01767237
2016-07-21
用途:
バイク部品
有限会社秋山電機製作所 様

バイクのバックギアのつまみ部品で使用しています。握りやすく とても 安心して使用しています。

対象商品:
01767203
2023-06-15
用途:
ゲームの持ち手
久保指物店 様 (製造業)

以前にモノタロウで購入したものに比べて球面の仕上げが雑になっている。以前のものは滑らかな球面だったが、今回のものは球面に段がある

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
01767194
2016-08-30
用途:
握り手

ミラー仕上げと言うほどは光っていなかった。
もう少し光っていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする