※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
注文コード
01767246
品番
SVF-5-B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
27
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
36
寸法R(mm)
42
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
12
寸法l(mm)
12
寸法l1(mm)
8.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
42
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
歯数
10
色
ブラック
質量(g)
10〜38
表面処理
(ボルト)三価クロメート
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)
鋼材SUM22L
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M5×P0.8