※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVR-6×20-O セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767377 SVR-6×20-O セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767377

セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)20 注文コード01767377 品番SVR-6×20-O
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は取付穴径・取付長など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)16 寸法H(mm)27 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)36 寸法L(mm)20 寸法R(mm)42 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)12 寸法l(mm)12 寸法l1(mm)8.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)20 回し半径(mm)42 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数10 オレンジ 質量(g)10〜38 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする