※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVR-8×15-B セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767386 SVR-8×15-B セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767386

セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)15 注文コード01767386 品番SVR-8×15-B
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は取付穴径・取付長など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H(mm)37 寸法H1(mm)56 寸法H2(mm)50 寸法L(mm)15 寸法R(mm)65 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)15 寸法l(mm)18.5 寸法l1(mm)14 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)15 回し半径(mm)65 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 歯数12 ブラック 質量(g)22〜120 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする