※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ツーアームハンドル TA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767788
品番
TA-160
参考基準価格(税別)
¥8,625
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
32
寸法S1(mm)
15
寸法d(mm)
14
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
1
種類
2アーム
材質
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
1000
材質(レバー部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
65
寸法G
102
寸法R
160
寸法H
83
寸法L
32
寸法d1
49