※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ツーアームハンドル TA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767815
品番
TA-270
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
33
寸法S1(mm)
16
寸法d(mm)
10(H9)
寸法d2(mm)
34
寸法l(mm)
38
寸法l1(mm)
3
種類
2アーム
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(シャフト)
鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
質量(g)
715
寸法D
86
寸法G
54
寸法R
137
寸法H
74
寸法L
41
寸法d1
35