※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スリーアームノブ TAK-NT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
取付長(mm)
21
21
25
31
34
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767842
品番
TAK-60-NTA
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
25
寸法d(Φmm)
27
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
15
寸法h(mm)
0.3
寸法l(mm)
21
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
21
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
50
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M12×P1.75