※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーアームノブ TAK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01767894
品番
TAK-100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
100
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
42
寸法d(Φmm)
8(H9)
寸法d1(Φmm)
34
寸法d2(Φmm)
24
寸法d3(Φmm)
22
寸法h(mm)
1
寸法l(mm)
30
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
センター穴
色
(ねじ部)黒色
質量(g)
190
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
色(本体)
黒色