※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
つり合いハンドル TH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R
32
注文コード
01767937
品番
TH-32-N
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
22
寸法R1(mm)
32
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
7
寸法d(mm)
8
材質
鋼材SUM22
質量(g)
115
表面処理
クロムメッキ
寸法D
21
寸法R
32
寸法H
10
寸法L
14
寸法M
M5×P0.8
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。