※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
つり合いハンドル TH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法R
50
注文コード
01767955
品番
TH-50-N
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
32
寸法R1(mm)
50
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
11
寸法d(mm)
10
材質
鋼材SUM22
質量(g)
400
表面処理
クロムメッキ
寸法D
32
寸法R
50
寸法H
16.5
寸法L
22
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。