※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-55NA×20 ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所) 01767998 TH-55NA×20 ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所) 01767998

ティーハンドル(おねじ) TH-N-L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01767998 品番 TH-55NA×20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法D(mm)55 寸法D1(mm)14 寸法d(mm)14×14 寸法h(mm)22 寸法h1(mm)0.3 質量(g)28 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 寸法H33 寸法L20 寸法d110 寸法MM8×P1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01768016
2019-06-17
用途:
持ち運び
その他業種

アイボルト代わりに利用です。
5〜6s程度のものなら、問題なく片手で運搬できます。
ねじ部が長すぎます。
半分くらいで充分ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする