※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
94
注文コード
01768025
品番
TH-90N×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
94
寸法D1(mm)
21
寸法d(mm)
21×21
寸法h(mm)
28.5
寸法h1(mm)
0.3
質量(g)
68
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法H
45
寸法L
30
寸法d1
13
寸法M
M6×P1.0