※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
ティーハンドル(めねじ) TH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768077
品番
TH-95-N
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法M
M12×P1.75
質量(g)
66
寸法d(mm)
21×21
寸法D(mm)
94
寸法D1(mm)
21
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法l(mm)
25
寸法h1(mm)
0.3
寸法h(mm)
28.5
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法H
45
寸法L
-
寸法d1
13