※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
ティーハンドル(リーマー穴) TH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768104
品番
TH-95
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
26
寸法d(mm)
6(H8)
寸法d2(mm)
15
寸法h(mm)
19
寸法h1(mm)
41
寸法l(mm)
30
質量(g)
102
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法D
95
材質(ノブ)
黒色フェノール樹脂
寸法H
50
寸法d1
18