※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ(めねじ) TK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768113
品番
TK-32
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
26
寸法d(Φmm)
14
寸法h(mm)
16
寸法h1(mm)
0.2
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
12
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
9
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(キャップ)
艶消しシルバーアルミニウム
色(本体)
黒色
寸法M
M6×P1.0