※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-40 スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所) 01768122 TK-40 スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所) 01768122

スリーロブノブ(めねじ) TK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01768122 品番 TK-40
参考基準価格(税別)¥564 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)30 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)17 寸法h1(mm)0.2 寸法l(mm)14 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)14 取付部めねじ(段付) 質量(g)13 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする