※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN-5 ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所) 01768165 TKN-5 ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所) 01768165

ナールドサムノブ(めねじ) TKN

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01768165 品番 TKN-5
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)11.5 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)7.5 寸法h1(mm)4 ねじの呼びM5 材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付長(mm)11.5 取付部めねじ(段付) 質量(g)15 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ 寸法MM5×P0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01768156
2017-06-21
用途:
木工の治具制作

クロムメッキも綺麗で高級感があります。
ただ、商品写真は貫通型では無いように見えますが、実物はネジが貫通するタイプです。今回は支障がなかったのですが、性格な写真掲載を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする