※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768278
品番
TKS-4×16
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
8.5
寸法L(mm)
16
寸法d(Φmm)
8
寸法h(mm)
6
寸法h1(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
材質(本体)
鋼材SUM22
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
10
種類
丸形
表面処理(本体)
クロムメッキ
寸法M
M4×P0.7