※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
テンションレバー(おねじ) TL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768628
品番
TL-10×20
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
75.5
寸法H2(mm)
80
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
88
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
14
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
24
寸法l(mm)
2.5
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
88
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
20
質量(g)
170
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M10×P1.5