※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768804
品番
TL-8×20-SUS
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
33.5
寸法H1(mm)
59
寸法H2(mm)
63
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
65
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
10
寸法d(Φmm)
13.5
寸法d1(Φmm)
21
寸法l(mm)
1
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
65
材質(本体)
ステンレス鋼SUS303
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
35
質量(g)
118
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M8×P1.25