※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768847
品番
TL-10×20-SUS
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
75.5
寸法H2(mm)
80
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
88
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
14
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
24
寸法l(mm)
2.5
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
88
材質(本体)
ステンレス鋼SUS303
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
35
質量(g)
190
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M10×P1.5