※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
テンションレバー(めねじ) TLF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768987
品番
TLF-20
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
68
寸法H1(mm)
117.5
寸法H2(mm)
123
寸法R(mm)
130
寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
36
寸法d(Φmm)
30
寸法d1(Φmm)
40
寸法l(mm)
6
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M20
取付長(mm)
36
回し半径(mm)
130
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
26
質量(g)
605
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M20×P2.5