※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLK-40-A タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所) 01769023 TLK-40-A タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所) 01769023

タップドノブ TLK

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01769023 品番 TLK-40-A
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)28 寸法d(Φmm)21 寸法d1(Φmm)14 寸法d2(Φmm)13 寸法h(mm)13 寸法h1(mm)1.5 寸法l(mm)18 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)18 取付部めねじ(段付) 質量(g)42 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 色(本体)黒色 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01769066
2021-12-05
用途:
自作のビーチパラソル固定台のネジ締め付け
製造業

手で締め付けるのになるべく大きいサイズを探してました
楽に締め付けられ満足です

対象商品:
01769023
2019-06-12
用途:
パイプ固定
サービス業

想像以上の品で満足。
この手の部品が再度必要な場合はリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする