※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドノブ TLK
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769032
品番
TLK-40
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
28
寸法d(Φmm)
21
寸法d1(Φmm)
14
寸法d2(Φmm)
13
寸法h(mm)
13
寸法h1(mm)
1.5
寸法l(mm)
18
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
18
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
38
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25