※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
タップドノブ TLK
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769066
品番
TLK-70
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
70
寸法H(mm)
45
寸法d(Φmm)
30
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
17
寸法h(mm)
21
寸法h1(mm)
1.5
寸法l(mm)
26
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
26
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
125
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M12×P1.75